NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 L1P5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
100
内径(Φmm)
100
注文コード
73440754
品番
7220L1P5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥82,600
この商品は
内径d・内径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
100
内径d(Φmm)
100
外径D(Φmm)
180
幅B(mm)
34
幅(mm)
34
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方