アンギュラ玉軸受 DF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73440797 品番 7221DF
参考基準価格(税別)¥85,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
内径(Φmm)105 内径d(Φmm)105 外径D(Φmm)190 幅B(mm)36 幅(mm)72 軌道輪形状アンギュラ玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする