NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 CP5
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
110
内径(Φmm)
110
幅(mm)
38
注文コード
73440833
品番
7222CP5
参考基準価格(税別)
¥154,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径・幅
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
110
内径d(Φmm)
110
外径D(Φmm)
200
幅B(mm)
38
幅(mm)
38
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方