NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 CDB/GNP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73440885
品番
7224CDB/GNP5
参考基準価格(税別)
¥491,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
内径(Φmm)
120
内径d(Φmm)
120
外径D(Φmm)
215
幅(mm)
80
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方