アンギュラ玉軸受 CDB/GNP4

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73441077 品番 7304CDB/GNP4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
内径(Φmm)20 内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)52 幅(mm)30 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする