NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 L1
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73441122
品番
7305L1
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
内径(Φmm)
25
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
17
幅(mm)
17
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方