NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 BGC3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73441147
品番
7306BGC3
参考基準価格(税別)
¥4,862
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
内径(Φmm)
30
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
72
幅B(mm)
19
幅(mm)
19
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方