NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 CDF/GNP4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73441253
品番
7308CDF/GNP4
参考基準価格(税別)
¥63,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
40
内径d(Φmm)
40
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
23
幅(mm)
46
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方