アンギュラ玉軸受 T2DTP5

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73441305 品番7308T2DTP5
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
内径(Φmm)40 内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)90 幅B(mm)23 幅(mm)46 軌道輪形状アンギュラ玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする