NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 BDBC3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73441418
品番
7311BDBC3
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
55
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
120
幅(mm)
58
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方