NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 BDF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
55
幅(mm)
58
注文コード
73441427
品番
7311BDF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
内径d・幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
55
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
120
幅B(mm)
29
幅(mm)
58
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方