NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 BL1G
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73441454
品番
7312BL1G
参考基準価格(税別)
¥20,160
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
内径(Φmm)
60
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
130
幅B(mm)
31
幅(mm)
31
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方