NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 BL1G
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73441682
品番
7320BL1G
参考基準価格(税別)
¥108,150
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
100
内径d(Φmm)
100
外径D(Φmm)
215
幅B(mm)
47
幅(mm)
47
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方