アンギュラ玉軸受 BG

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)130 内径(Φmm)130 注文コード73441786 品番7326BG
参考基準価格(税別)¥282,450 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は内径d・内径など18種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)130 内径d(Φmm)130 外径D(Φmm)280 幅B(mm)58 幅(mm)58 軌道輪形状アンギュラ玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする