NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 B
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
160
内径(Φmm)
160
外径D(Φmm)
340
注文コード
73441865
品番
7332B
参考基準価格(税別)
¥517,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径・外径D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
160
内径d(Φmm)
160
外径D(Φmm)
340
幅B(mm)
68
幅(mm)
68
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方