NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー CR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
19.05
幅(mm)
12.7
注文コード
73443737
品番
CR12H
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
外径D・幅
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール無
外径D(Φmm)
19.05
幅(mm)
12.7
幅C(mm)
12.7
内径d1(Φmm)
9.525
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方