NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー CR
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
31.75
幅(mm)
19.05
注文コード
73443798
品番
CR20XH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
外径D・幅
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール無
外径D(Φmm)
31.75
幅(mm)
19.05
幅C(mm)
19.05
内径d1(Φmm)
12.7
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方