NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー CR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
50.8
幅(mm)
31.75
注文コード
73443852
品番
CR32
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
外径D・幅
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール無
外径D(Φmm)
50.8
幅(mm)
31.75
幅C(mm)
31.75
内径d1(Φmm)
22.225
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方