NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー CR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
57.15
幅(mm)
31.75
注文コード
73443868
品番
CR36H
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
外径D・幅
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール無
外径D(Φmm)
57.15
幅(mm)
31.75
幅C(mm)
31.75
内径d1(Φmm)
22.225
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方