NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー CRV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
25.4
注文コード
73443913
品番
CRV16XLL/3AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,890
この商品は
外径D
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール付
外径D(Φmm)
25.4
幅(mm)
15.875
幅C(mm)
15.875
内径d1(Φmm)
11.112
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方