NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー CRV
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
31.75
注文コード
73443938
品番
CRV20XLLH/3AS
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール付
外径D(Φmm)
31.75
幅(mm)
19.05
幅C(mm)
19.05
内径d1(Φmm)
12.7
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方