NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー CRV
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
50.8
注文コード
73443974
品番
CRV32XLL/3AS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
外径D
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール付
外径D(Φmm)
50.8
幅(mm)
31.75
幅C(mm)
31.75
内径d1(Φmm)
22.225
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方