NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー KR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
19
シール
シール無
注文コード
73444078
品番
KR19FX/3AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,750
この商品は
外径D・シール
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール無
外径D(Φmm)
19
幅(mm)
11
幅C(mm)
11
内径d1(Φmm)
8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73444078
KR19FX/3AS
60986906
KR19FX
カムフォロア KR形
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました