カムフォロアー KR

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)19 シールシール無 注文コード73444087 品番KR19FXDOH/L588
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は外径D・シールなど28種類から選べます 他の種類を見る
シールシール無 外径D(Φmm)19 幅(mm)11 幅C(mm)11 内径d1(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする