カムフォロアー KR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)22 シールシール無 注文コード73444123 品番KR22FH/3AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,430
この商品は外径D・シールなど28種類から選べます 他の種類を見る
シールシール無 外径D(Φmm)22 幅(mm)12 幅C(mm)12 内径d1(Φmm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73444123 KR22FH/3AS 60986827 KR22FH カムフォロア KR形 NTN(エヌティーエヌ) カムフォロア KR形 NTN(エヌティーエヌ) 1個 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする