NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー KR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
22
シール
シール無
注文コード
73444132
品番
KR22FX/3AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,870
この商品は
外径D・シール
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール無
外径D(Φmm)
22
幅(mm)
12
幅C(mm)
12
内径d1(Φmm)
10
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73444132
KR22FX/3AS
52682527
KR22FX
カムフォロアー KR
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
品番が変更になりました