NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー KR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
26
シール
シール無
注文コード
73444166
品番
KR26F
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
外径D・シール
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール無
外径D(Φmm)
26
幅(mm)
12
幅C(mm)
12
内径d1(Φmm)
10
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方