カムフォロアー KR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)30 シールシール無 注文コード73444193 品番KR30/3AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,220
この商品は外径D・シールなど28種類から選べます 他の種類を見る
シールシール無 外径D(Φmm)30 幅(mm)14 幅C(mm)14 内径d1(Φmm)12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73444193 KR30/3AS 60986845 KR30 カムフォロア KR形 NTN(エヌティーエヌ) カムフォロア KR形 NTN(エヌティーエヌ) 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする