NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー KR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
30
シール
シール付
注文コード
73444202
品番
KR30LLD0H/LP03
参考基準価格(税別)
¥7,670
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
外径D・シール
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール付
外径D(Φmm)
30
幅(mm)
14
幅C(mm)
14
内径d1(Φmm)
12
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方