NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー KR
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
40
シール
シール付
注文コード
73444227
品番
KR40XLL/3AS
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
外径D・シール
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール付
外径D(Φmm)
40
幅(mm)
20
幅C(mm)
20
内径d1(Φmm)
18
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方