カムフォロアー KR

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)85 シールシール付 注文コード73444245 品番KR85LL/3AS
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は外径D・シールなど28種類から選べます 他の種類を見る
シールシール付 外径D(Φmm)85 幅(mm)35 幅C(mm)35 内径d1(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする