NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー KRT
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
22
シール
シール付
注文コード
73444315
品番
KRT22XLL/3AS
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
外径D・シール
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール付
外径D(Φmm)
22
幅(mm)
12
幅C(mm)
12
内径d1(Φmm)
10
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方