NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー KRT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
35
シール
シール付
注文コード
73444376
品番
KRT35XLL/3AS
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
外径D・シール
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール付
外径D(Φmm)
35
幅(mm)
18
幅C(mm)
18
内径d1(Φmm)
16
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方