NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー KRT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
62
シール
シール付
注文コード
73444437
品番
KRT62XLL/3AS
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
外径D・シール
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール付
外径D(Φmm)
62
幅(mm)
29
幅C(mm)
29
内径d1(Φmm)
24
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方