カムフォロアー KRT

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)72 シールシール付 注文コード73444446 品番KRT72LL/3AS
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は外径D・シールなど20種類から選べます 他の種類を見る
シールシール付 外径D(Φmm)72 幅(mm)29 幅C(mm)29 内径d1(Φmm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする