NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー KRU
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
16
シール
シール付
注文コード
73444473
品番
KRU16XLL/3AS
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
外径D・シール
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール付
外径D(Φmm)
16
幅(mm)
11
幅C(mm)
11
内径d1(Φmm)
6
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方