NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー KRU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
35
シール
シール無
注文コード
73444525
品番
KRU35/3AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,150
この商品は
外径D・シール
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール無
外径D(Φmm)
35
幅(mm)
18
幅C(mm)
18
内径d1(Φmm)
16
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方