NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー KRU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
85
シール
シール付
注文コード
73444595
品番
KRU85LL/3AS
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・シール
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール付
外径D(Φmm)
85
幅(mm)
35
幅C(mm)
35
内径d1(Φmm)
30
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方