NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー KRV
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
16
シール
シール付
注文コード
73444674
品番
KRV16XLL/3AS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
外径D・シール
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール付
外径D(Φmm)
16
幅(mm)
11
幅C(mm)
11
内径d1(Φmm)
6
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方