NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー KRV
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
47
シール
シール付
注文コード
73444875
品番
KRV47LL/3AS
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
外径D・シール
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール付
外径D(Φmm)
47
幅(mm)
24
幅C(mm)
24
内径d1(Φmm)
20
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方