NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー KRV
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
62
シール
シール無
注文コード
73444893
品番
KRV62/3AS
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
外径D・シール
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール無
外径D(Φmm)
62
幅(mm)
29
幅C(mm)
29
内径d1(Φmm)
24
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方