カムフォロアー KRV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)62 シールシール付 注文コード73444918 品番KRV62XLLH2V2/3AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は外径D・シールなど34種類から選べます 他の種類を見る
シールシール付 外径D(Φmm)62 幅(mm)29 幅C(mm)29 内径d1(Φmm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする