カムフォロアー KRVT

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)30 注文コード73444963 品番KRVT30LL/3AS
参考基準価格(税別)¥7,940 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は外径Dなど10種類から選べます 他の種類を見る
シールシール付 外径D(Φmm)30 幅(mm)14 幅C(mm)14 内径d1(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする