カムフォロアー KRVT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)47 注文コード73444997 品番KRVT47LL/3AS
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は外径Dなど10種類から選べます 他の種類を見る
シールシール付 外径D(Φmm)47 幅(mm)24 幅C(mm)24 内径d1(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする