NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー KRVT
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
62
注文コード
73445015
品番
KRVT62LL/3AS
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール付
外径D(Φmm)
62
幅(mm)
29
幅C(mm)
29
内径d1(Φmm)
24
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方