NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー KRVU
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73445076
品番
KRVU35LL/3AS
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
シール
シール付
外径D(Φmm)
35
幅(mm)
18
幅C(mm)
18
内径d1(Φmm)
16
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方