NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー KRVU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73445128
品番
KRVU90/3AS
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シール
シール無
外径D(Φmm)
90
幅(mm)
35
幅C(mm)
35
内径d1(Φmm)
30
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方