NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー NUKR
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
140
注文コード
73445155
品番
NUKR140H/3AS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
この商品は
外径D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール無
外径D(Φmm)
140
幅(mm)
57
幅C(mm)
57
内径d1(Φmm)
48
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方