NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー NUKR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
140
注文コード
73445164
品番
NUKR140XH/3AS
参考基準価格(税別)
¥99,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール無
外径D(Φmm)
140
幅(mm)
57
幅C(mm)
57
内径d1(Φmm)
48
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方