NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー NUKR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
160
注文コード
73445207
品番
NUKR160H/3AS/3AS
参考基準価格(税別)
¥279,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール無
外径D(Φmm)
160
幅(mm)
63
幅C(mm)
63
内径d1(Φmm)
56
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方